MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3-fas 1 Hk 1170 varv / min 208-230 / 460v | AD6ELE 44Z425 / E2102

MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3-fas 1 Hk 1170 Rpm 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AD6ELE Modell: 145TTFR16078Korsreferens: 44Z425 / E2102

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram145T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.8-3.8/1.9
HP1
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel11.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1170
Nominell effektivitet82.5%
Antal hastigheter1
Total längd13.75 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.205
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringRamRammaterialVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Motor 1 Hk 1735 Rpm 230 / 460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Bas143TGjutjärn173585.5%14 "1701-18001701-180011 387 kr
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 Hk 1755 rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Bas145TGjutjärn175586.5%14 "1701-18001701-180012 679 kr
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Motor 5 hk 1755 varv / min 230 / 460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Bas184TGjutjärn175590.2%17.125 "1701-18001701-180014 709 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor 3-fas 1 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Bas143TValsat stål176085.5%13.25 "1701-18001701-18009 571 kr
MARATHONMOTORER 145TTFR16033 Motor 3-fas 1.5 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Bas145TValsat stål175086.5%13.75 "1701-18001701-18008 973 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3-fas 1-1 / 2 Hk 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Bas145TValsat stål175086.3%13.437 "1701-18001701-18007 908 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR13002 Motor 3-fas 2 Hk 3490 Rpm 208-230 / 460v | AD6ELJ 44Z432 / E2106 145TTFR13002Bas145TValsat stål349085.5%13.75 "3001-36003001-360010 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3-fas 1 Hk 1170 Rpm 208-230/460v
9 757 kr /enhet