MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Närkopplad pumpmotor 3-fas 3 hk | AF8LDK 26ZX95 / GT0410A / 182TTDB6032

MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Närkopplad pumpmotor 3-fas 3 hk

Finns i lager
Artikel: AF8LDK Modell: 182TTDBD6032Korsreferens: 26ZX95 / GT0410A / 182TTDB6032

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
Ram182JM
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare8.4-8.0/4.0
HP3
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel12 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1765
Nominell effektivitet89.5%
Total längd16 5 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd4.25 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
Fartygets höjd (cm)32.59
Fartygets längd (cm)44.81
Fartygets bredd (cm)36.5
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetEffektivitetsgruppRamTotal längdRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdSpänningPris
MARATHON MOTORS 182TTDBD6007 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 5 hk | AF8LDH 26ZX93 / GT0412A / 182TTDB6007 182TTDBD600788.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/46013 368 kr
MARATHON MOTORS 184TTDBD6007 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 7-1 / 2 Hk | AF8LDM 26ZX97 / GT0415A / 184TTDB6007 184TTDBD600788.5%NEMA Premium184JM17.375 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/46015 264 kr
MARATHON MOTORS 184TTDBD6032 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 5 hk | AF8LDP 26ZX99 / GT0413A / 184TTDB6032 184TTDBD603289.5%NEMA Premium184JM17.375 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/46014 600 kr
MARATHON MOTORS 182TTDBD6012 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 5 hk 3450 rpm 184jp | AG3CEP 32UP91 / GT2412A / 182TTDB6012 182TTDBD601287.5%Premium184 JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/4607 969 kr
MARATHON MOTORS 182TTDBD6037 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 3 hk 1750 rpm 182jp | AG3CER 32UP93 / GT2410A / 182TTDB6037 182TTDBD603790.2%Premium182 JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/46013 587 kr
MARATHON MOTORS 184TTDBD6012 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 7-1 / 2 Hp 3450 rpm | AG3CEU 32UP95 / GT2415A / 184TTDB6012 184TTDBD601288.5%Premium184 JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/46017 846 kr
MARATHON MOTORS 184TTDBD6037 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 5 hk 1750 rpm | AG3CEW 32UP97 / GT2413A / 184TTDB6037 184TTDBD603789.5%Premium184 JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/46016 609 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Närkopplad pumpmotor 3-fas 3 hk
13 075 kr /enhet