MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Moment Chore Motor 5 Hp 60 Hz 230 | AF8FXU 26CK63 / Z117

MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Moment Chore Motor 5 hk 60 Hz 230

Finns i lager
Artikel: AF8FXU Modell: 213TBFW7027Korsreferens: 26CK63 / Z117

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGen Purpose Farm Duty Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
FinishSvart Aqua Satin Emalj
Ram213TZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare22.6
HP5
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel14.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1740
Nominell effektivitet82.5%
Total längd18 5 / 16 "
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd3.5 "
Termisk skyddManuell
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.55
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.RamFulllastförstärkareSkaftlängdSpänningHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenPris
MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Moment Chore Motor 2 Hp 60 Hz 115/230 | AF8FXQ 26CK60 / Z112A 182TCFW90617 / 8 "182TZ24/122 13 / 16 "115/230211.625 "176022 540 kr
MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Momentmotor 7-1 / 2 Hp 60 Hz 230 | AF8FXV 26CK64 / Z115 215TBFW70281.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "175033 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Moment Chore Motor 5 hk 60 Hz 230
29 194 kr /enhet