MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Moment Chore Motor 2 Hp 60 Hz 115/230 | AF8FXQ 26CK60 / Z112A

MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Momentmotor 2 hk 60 Hz 115/230

Finns i lager
Artikel: AF8FXQ Modell: 182TCFW9061Korsreferens: 26CK60 / Z112A

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGen Purpose Farm Duty Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
FinishSvart Aqua Satin Emalj
Ram182TZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare24/12
HP2
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel11.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1760
Nominell effektivitet74%
Total längd14.437 "
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 13 / 16 "
Termisk skyddManuell
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)31.45
Fartygets längd (cm)51.13
Fartygets bredd (cm)37.16
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.RamFulllastförstärkareSkaftlängdSpänningHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenPris
MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Moment Chore Motor 5 Hp 60 Hz 230 | AF8FXU 26CK63 / Z117 213TBFW70271.125 "213TZ22.63.5 "230514.875 "174029 194 kr
MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Momentmotor 7-1 / 2 Hp 60 Hz 230 | AF8FXV 26CK64 / Z115 215TBFW70281.125 "215TZ30.53.5 "2307.517.625 "175033 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Momentmotor 2 hk 60 Hz 115/230
22 540 kr /enhet