MARATHON MOTORS 213TTFB6008 GT3215 Nära kopplad pumpmotor | AJ2NZM GT3215

MARATHON MOTORS 213TTFB6008 GT3215 tätkopplad pumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2NZM Modell: 213TTFB6008Korsreferens: GT3215

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Effektivitet (CT-värde) 92.40%
KapslingstypTEFC
RammaterialValsat stål
Ram storlek213JM
Fulllastförstärkare7.2
HP7.5
Hz60
IP-värde43
motortypStäng kopplad pumpmotor
MonteringstypC-ansikte / fot
Total längd20.6500
Fas3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.0.8750
Standarder och godkännandenUL
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.8
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)60.07
Fartygets bredd (cm)41.53
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamRam storlekRPMAxel Dia.SpänningFulllastförstärkareHPPris
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 närakopplad pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143JMV-1800-5751.312 081 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR16013 GT3203 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143JMV-3600-5751.61.51 962 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 Nära kopplad pumpmotor | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145JMV-1800-2006.922 564 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 närakopplad pumpmotor 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145JMV-1800-230/4604.6/2.31.511 093 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 närakopplad pumpmotor | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145JMV-1800-5752.422 237 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR16048 GT5001 Nära kopplad pumpmotor | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143JMV-1800-2003.812 111 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFB6008 GT3215 tätkopplad pumpmotor
17 311 kr /enhet