MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3-fas Tefc 10 hk 3540 varv / min 230 / 460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003

MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3-fas Tefc 10 hk 3540 varv / min 230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AD4WJW Modell: 215TTFBD6003Cross Ref: 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram215TC
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare22.8/11.4
HP10
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel17.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten3540
Nominell effektivitet90.2%
Antal hastigheter1
Total längd21 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.375 "
Spänning230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.4
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignRamRammaterialMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppPris
MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor 3-fas Tefc 3 Hk 3532 Rpm 230 / 460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003 182TTFBD60033-fas182TCValsat stålBas353286.5%15.75 "3001-36009 566 kr
MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 Hp 3535 Rpm 208-230 / 460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD60043-fas184TCValsat stålStyv bas353591%16.75 "3001-360010 581 kr
MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Motor 3-fas Tefc 25 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD60283-fas284TCGjutjärnBas178093.6%30.187 "1701-180037 441 kr
MARATHON MOTORER 286TTFCD6028 Motor 3-fas Tefc 30 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028 286TTFCD60283-fas286TCGjutjärnBas178094.1%31 5 / 16 "1701-180039 126 kr
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Motor för allmänt bruk, 5 hk, 3-fas, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc Ram | CH6HZA 44P047 184TTFBD60033-fas184TCStål-352587.5%16 7 / 8 "-10 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3-fas Tefc 10 hk 3540 varv / min 230 / 460v
17 931 kr /enhet