MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Motor för allmänt bruk, 5 hk, 3-fas, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc Ram | CH6HZA 44P047

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 motor för allmänt bruk, 5 hk, 3-fas, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc ram

Finns i lager
Artikel: CH6HZA Modell: 184TTFBD6003Korsreferens: 44P047

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram184TC
RammaterialStål
Fulllastförstärkare12.4 / 6.2A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
HP5
Hz60 Hz
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel14 1 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3525
NEMA-designB
Nominell effektivitet87.5%
Antal hastigheter1
Total längd16 7 / 8 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
Skaftlängd2 3 / 4 "
Spänning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignRamRammaterialMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppPris
MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Motor 3-fas Tefc 3 Hk 3532 Rpm 230 / 460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003 182TTFBD60033-fas182TCValsat stålBas353286.5%15.75 "3001-36009 566 kr
MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 Hp 3535 Rpm 208-230 / 460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD60043-fas184TCValsat stålStyv bas353591%16.75 "3001-360010 581 kr
MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3-fas Tefc 10 hk 3540 varv / min 230 / 460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003 215TTFBD60033-fas215TCValsat stålBas354090.2%21 "3001-360017 931 kr
MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Motor 3-fas Tefc 25 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD60283-fas284TCGjutjärnBas178093.6%30.187 "1701-180037 441 kr
MARATHON MOTORER 286TTFCD6028 Motor 3-fas Tefc 30 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028 286TTFCD60283-fas286TCGjutjärnBas178094.1%31 5 / 16 "1701-180039 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 motor för allmänt bruk, 5 hk, 3-fas, 3525 rpm, 230/460VAC, 184Tc ram
10 802 kr /enhet