MARATHON MOTORS 254TTDBD6032 Närkopplad pumpmotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jm Ram, 230/460VAC | CH6JEQ 26ZY10

MARATHON MOTORS 254TTDBD6032 närakopplad pumpmotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jm ram, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6JEQ Modell: 254TTDBD6032Korsreferens: 26ZY10

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 324 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.11.8 "
Bultcirkel Dia.7 1 / 4 "
Rörlådans positionNej
Duty CycleKontinuerlig
Ram254JM
RammaterialStål
Fulllastförstärkare37.5 / 18.8A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
Höjd13 1 / 2 "
HP15
Hz60 Hz
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel19 3 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignJM gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1775
NEMA-designB
Nominell effektivitet93%
Antal hastigheter1
Total längd24 7 / 16 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd5 1 / 4 "
Spänning230 / 460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 129.15
Fartygets höjd (cm)71.48
Fartygets längd (cm)80.7
Fartygets bredd (cm)71.2
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellHzKroppsdia.Effektivitetsgruppisolering klassOmvandlare klassadLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 2 hk | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFJa11.375 "40 grader CPumps10 317 kr
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 7-1 / 2 Hk | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFJa15 "40 grader CPumps24 028 kr
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Tätkopplad pumpmotor 3-fas 15 hk | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFJa15 "40 grader CPumps27 495 kr
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 närakopplad pumpmotor | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
RFQ
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 Tätkopplad pumpmotor, 40 hk, 3-fas, 3555 typskyltsvarv, 208-230 / 460 spänning | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium EffektivFJa21 13 / 16 "40 grader CPump71 416 kr
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Närkopplad pumpmotor, 3 hk, 3-fas, 1760 typskyltvarvtal, 200 spänning | CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium EffektivFNej10 13 / 16 "40 grader CPump18 148 kr
MARATHON MOTORS 182TTDW16021 Tätkopplad pumpmotor, 5 hk, 3-fas, 3500 typskyltsvarv, 200 spänning | CD3KLD 52ZV69 182TTDW1602150/60-NEMA Premium EffektivFNej10 13 / 16 "40 grader CPump18 664 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDBD6032 närakopplad pumpmotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jm ram, 230/460VAC
34 324 kr /enhet