MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A Motor för allmänt bruk | AJ2NUJ E722A

MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A motor för allmänt ändamål

Finns i lager
Artikel: AJ2NUJ Modell: 254TTDX16042Korsreferens: E722A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Effektivitet (CT-värde) 93.00%
KapslingstypDP
RammaterialValsat stål
Ram storlek254T
Fulllastförstärkare42.5-38.0/18.9
HP15
Hz60
IP-värde12
MonteringstypSTEL
Total längd22.1000
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.6250
Standarder och godkännandenUL
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.45
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)68.28
Fartygets bredd (cm)46.69
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Ersätter Marathon - E722 / 254TTDB4026

Produktvarianter

ProduktModellHzMontageEffektivitetsgruppisolering klasskWLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationPris
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Brandpumpmotor 500 hk 3575 varv/min 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps476 549 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Motor 3-fas 1 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-StandardB-8 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 489 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Motor 3-fas 3/4 hk 850 varv / min 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-StandardB-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning9 309 kr
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Motor 3-fas 2 Hk 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-StandardB-9 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning8 555 kr
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Motor 3-fas 1 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning10 870 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CAllmän tillämpning7 521 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Motor 3-fas 2 Hk 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CAllmän tillämpning12 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A motor för allmänt ändamål
21 628 kr /enhet