MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2-växlad 2-lindad 3-fas 7-1 / 2 Och 3-1 / 3 Hk | AF6JVH 19RW49 / Y456

MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2-växlad 2-lindad 3-fas 7-1 / 2 och 3-1 / 3 hk

Finns i lager
Artikel: AF6JVH Modell: 254TTDX7278Korsreferens: 19RW49 / Y456

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram254T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare20.8-18.4/11.0-10.2
HP7-1/2, 3-1/3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1770/1180
Nominell effektivitet87.5%
Antal hastigheter2
Total längd22 5 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.625 "
Skaftlängd4.187 "
Spänning200-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.75
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.RamFulllastförstärkareSkaftlängdSpänningHPVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 145TTDR5701 Motor, 2-växlad 2-lindad 3-fas droppskydd 1-1 / 4hk | AF6JUX 19RW32 / Y465 145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%18 965 kr
MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Motor, 2-växlad 2-lindad 3-fas 1-1 / 2 och 3/8 hk | AF6JUY 19RW33 / Y466 145TTDR57027 / 8 "145T2.2/1.12.25 "4601-1/2, 3/81740/88578.5%19 164 kr
MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Motor, 2-växlad 2-lindad 3-fas 7-1 / 2 Och 3-1 / 3 Hk | AF6JVG 19RW48 / Y418 254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%42 236 kr
MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Motor, 2-växlad 2-lindad 3-fas 10 Och 4-7/16 Hk | AF6JVL 19RW52 / Y458 256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%53 828 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Motor, 2-växlad 2-lindad 3-fas 7-1 / 2 och 3-1 / 3 hk
47 941 kr /enhet