MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz | AJ2NAW E2122-P

MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2NAW Modell: 254TTFL16036Korsreferens: E2122-P

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40
MontageF1 (F2-modifiering tillgänglig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 92.4%
KapslingTEFC
Ram254T
Fulllastförstärkare37.5/18.8
HP15
Hz60
isolering klassF
kW11.2
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 106.65
Fartygets höjd (cm)47.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: G
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6208
    • Motsatt ändstorlek: 6309
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellMonteringRamRammaterialVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddPris
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Motor 1 Hk 1735 Rpm 230 / 460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040Bas143TGjutjärn173585.5%14 "1701-18001701-180011 477 kr
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 Hk 1755 rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045Bas145TGjutjärn175586.5%14 "1701-18001701-180014 198 kr
MARATHON MOTORS 184TTFN16056 Motor 5 hk 1755 varv / min 230 / 460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056Bas184TGjutjärn175590.2%17.125 "1701-18001701-180016 471 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor 3-fas 1 Hk 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642Bas143TValsat stål176085.5%13.25 "1701-18001701-180010 902 kr
MARATHONMOTORER 145TTFR16033 Motor 3-fas 1.5 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033Bas145TValsat stål175086.5%13.75 "1701-18001701-180010 131 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor 3-fas 1-1 / 2 Hk 1750 Rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038Bas145TValsat stål175086.3%13.437 "1701-18001701-18005 882 kr
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor 3-fas 1 Hk 1170 varv / min 208-230 / 460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078Bas145TValsat stål117082.5%13.75 "1101-12001101-120011 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16036 E2122-P Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz
27 834 kr /enhet