MARATHONMOTORER 256TTTNA18578 Ugnsmotor 3-Fas 10 HK 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Kylmotor 3-fas 10 hk 1172 rpm 460V 256T

Finns i lager
Artikel: AG9PRX Modell: 256TTTNA18578Korsreferens: 21EN55 / S516

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUgnsmotor
LagerBoll
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram256T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare12.8
HP10
Hz60
isolering klassH
Omvandlare klassadJa
Blylängd8ft.
Längd mindre axel18.187 "
Max. Omgivningstemperatur90 grader C
MotorapplikationUgn
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
Varvtal på typskylten1172
Nominell effektivitet91%
AntalCC003A
Total längd22.375 "
Fas3
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.625 "
Skaftlängd4.187 "
Termisk skyddT-stat
Spänning460
Garanti2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 157.95
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)79.38
Fartygets bredd (cm)56.52
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Marathon 256TTTNA18578 Ugnsmotor är lämplig för tuffa miljöer, såsom virkestorkugnar inom massa- och livsmedelsindustrin. Denna motor erbjuder hög strukturell styvhet och ger utmärkt prestanda i alla torra ugnsmiljöer med höga omgivningstemperaturer, luftfuktighet och kemikalier.

Funktioner:

  • Ugnsmotor används för att driva fläktar och transportörer som används i ugnstorkningsoperationer, såsom torkning av ved och andra högtemperaturapplikationer.
  • Den kommer med en styv bas för enkel installation och ger en maximal omgivningstemperatur på 90 grader C.
  • Denna Marathon 256TTTNA18578 Kiln-motor har en motorram av gjutjärn och ger en kontinuerlig arbetscykel.
  • Denna motor har en kilformad motoraxeldesign för att förhindra glidning och förbättra effektiviteten.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • NEMA Premium

Vanliga frågor och svar:

F. Vad menar vi med kontinuerlig drift?

A. En kontinuerlig drift är en drift där den högsta strömmen förväntas arbeta kontinuerligt i tre timmar eller mer.

F. Vad är skillnaden mellan 1-fas- och 3-fasmotorer?

A. I en enfasmotor strömmar elektriciteten genom en enda ledare. Å andra sidan består en trefasanslutning av tre separata ledare för överföring av elektricitet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdEffektivitetsgruppRamAxel Dia.SkaftlängdFulllastförstärkareHPLängd mindre axelPris
MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Kiln Motor 3-Phase 5 HP 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21SE51 / S510 215TTTS1707717.187 "Energieffektiva215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "34 095 kr
MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Ugnsmotor 3-fas 7.5 hk 1170 rpm 460V | AG9PRV 21EN53 / S513 254TTTNA1707720.625 "Energieffektiva254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "48 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Kylmotor 3-fas 10 hk 1172 rpm 460V 256T
52 551 kr /enhet