MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Kiln Motor 3-Phase 5 HP 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21SE51 / S510

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Ugnmotor 3-fas 5 HP 1170 RPM 460V 215T

Finns i lager
Artikel: AG9PRT Modell: 215TTTS17077Korsreferens: 21EN51 / S510

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUgnsmotor
LagerBoll
EffektivitetsgruppEnergieffektiva
Ram215T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare6.9
HP5
Hz60
isolering klassH
Omvandlare klassadJa
Blylängd8ft.
Längd mindre axel13.625 "
Max. Omgivningstemperatur90 grader C
MotorapplikationUgn
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
Varvtal på typskylten1170
Nominell effektivitet87.5%
Total längd17.187 "
Fas3
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3 9 / 16 "
Termisk skyddT-stat
Spänning460
Garanti2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.2
Fartygets höjd (cm)36.53
Fartygets längd (cm)68.28
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdEffektivitetsgruppRamAxel Dia.SkaftlängdFulllastförstärkareHPLängd mindre axelPris
MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Ugnsmotor 3-fas 7.5 hk 1170 rpm 460V | AG9PRV 21EN53 / S513 254TTTNA1707720.625 "Energieffektiva254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "48 419 kr
MARATHONMOTORER 256TTTNA18578 Ugnsmotor 3-Fas 10 HK 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516 256TTTNA1857822.375 "NEMA Premium Effektiv256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "52 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Ugnmotor 3-fas 5 HP 1170 RPM 460V 215T
34 095 kr /enhet