MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 Vector Motor | AJ2LWH Y515

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 vektormotor

Artikel: AJ2LWH Modell: 364THFS8046Korsref.: Y515

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivning (C)40
MontageF1 (F2-modifiering tillgänglig)
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 92.4%
KapslingTEBC-AXIAL
Ram364TC
Fulllastförstärkare147/73.5
HP60
Hz60
isolering klassH
kW45
MonteringC-Face styv
NEMA-designA
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddTermostater (normalt stängd)
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 477.9
Fartygets höjd (cm)68.68
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)80.98
HS-kod8501528040

Produktinformation:

    • Starttyp: ENDAST INVERTER
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6314
    • Motsatt ändstorlek: 6312
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 2000: 1

Produktvarianter

ProduktModellMotorkapslingsdesignEffektivitetsgruppKapslingMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%13 11 / 16 "20 303 kr
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "19 881 kr
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Helt sluten ej ventileradPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "20 179 kr
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Vector Motor 3-fas 3hk 230 / 460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Helt sluten ej ventileradPremium--1760B90.2%16 11 / 16 "24 017 kr
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Vector Motor 3-fas 3hk 230 / 460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Helt sluten ej ventileradPremium--1760B90.2%17 11 / 16 "27 286 kr
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Vector Motor 3-phase 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Helt sluten fläktkyldEpact--1765A88.5%21 "38 256 kr
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Vector Motor 3-fas 10hk 230 / 460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Helt sluten fläktkyldEpact--1765A90.2%22.5 "49 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 vektormotor