MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Farligt läge Motor 60 hk 1780 varv / min 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Farligt läge Motor 60 hk 1780 varv / min 230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AC8EZW Modell: 364TTGS16536Korsref.: 39P287 / E573A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

169 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram364T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare138/69
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
HP60
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel25.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringStel
Varvtal på typskylten1780
NEMA-designB
Nominell effektivitet95%
Total längd31.5 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2.375 "
Skaftlängd5.875 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddT Stat
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 484.2
Fartygets höjd (cm)68.15
Fartygets längd (cm)114
Fartygets bredd (cm)99.7
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Marathon 364TTGSI6536 (E573A) motor för farliga platser förhindrar en intern motorexplosion från att antända brännbara miljöer.

Funktioner:

  • Marathon Motors 364TTGSI6536 motor för farliga platser har en lagerskyddsringdesign för att upprätthålla elektrisk kontakt mellan dess mikrofibrer och motoraxeln.
  • Det hjälper också till att avleda skadliga axelspänningar.
  • Den har ett MAX GUARD Class F-isoleringssystem för att erbjuda obegränsad ledningslängd mellan frekvensomriktaren och motorn.
  • Denna enhet har en styv gjutjärnskonstruktion för att säkerställa minimala vibrationer.
  • Motorn är epoxilackerad för förbättrat kemiskt skydd och hållbarhet.
  • Den levereras med ett förlängt fettrör och normalt stängda termostater som måste anslutas till styrkretsar för oöverträffad effekttäthet.
  • Denna explosionssäkra fläktkylda motor (EPFC) kan köras med en maximal hastighet på 1780 rpm.
  • Den tillåter styv basmontering och fungerar bra vid en omgivningstemperatur på 40 grader Celsius.
  • Den levererar konstant kraft med en kontinuerlig driftcykel och 3-fasdrift, vilket säkerställer jämn prestanda.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • CE
  • UL
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan 1-, 2- och 3-fasmotorer?

A.

  • 1-fasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • 2-fasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • 3-fasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

F. Vilket företag tillverkar Marathon Electric-motorer?

A. Marathon Electric är en del av Regal Rexnord-företagsfamiljen.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzEffektivitetsgruppKapslingBlylängdLängd mindre axelmotortypMonteringPris
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Farligt läge Motor 75 hk 1782 varv / min 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Farligt läge Motor50/60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld-26.375 "3-fasStel205 184 kr
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Farligt läge Motor 1 hk 1765 varv / min 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel14 062 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Farligt läge Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel17 442 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Farligt läge Motor 2 hk 1755 varv / min 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel17 460 kr
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Farligt läge Motor50/60EEGHelt sluten fläktkyld6"15.125 "3-fasBas31 200 kr
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Farligt läge Motor60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld8"23.187 "3-fasFot103 495 kr
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 50 Hp T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Farligt läge Motor50/60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld8"25.125 "3-fasFot138 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Farligt läge Motor 60 hk 1780 varv / min 230 / 460v
169 585 kr /enhet