MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 5 Hp T3b

Finns i lager
Artikel: AE6YHN Modell: 184TTGN6501Korsreferens: 5VYF5 / U061A

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEEG
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram182 / 4T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare13.2-11.8/5.9
Farlig platsklass1 D / 2 F, G
HP5
Hz50/60
isolering klassF
Blylängd6"
Längd mindre axel15.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten3505
NEMA-designB
Nominell effektivitet88.5%
Total längd17.875 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.75 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddT Stat
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.15
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - U061 / 184TTGS4001

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzEffektivitetsgruppKapslingBlylängdLängd mindre axelmotortypMonteringPris
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Farligt läge Motor 60 hk 1780 varv / min 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Farligt läge Motor60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld-25.375 "3-fasStel169 585 kr
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Farligt läge Motor 75 hk 1782 varv / min 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Farligt läge Motor50/60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld-26.375 "3-fasStel205 184 kr
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Farligt läge Motor 1 hk 1765 varv / min 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel14 062 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Farligt läge Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel17 442 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Farligt läge Motor 2 hk 1755 varv / min 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Farligt läge Motor50/60PremiumHelt sluten fläktkyld--3-fasStel17 460 kr
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Farligt läge Motor60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld8"23.187 "3-fasFot103 495 kr
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 50 Hp T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Farligt läge Motor50/60NEMA PremiumHelt sluten fläktkyld8"25.125 "3-fasFot138 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 5 Hp T3b
31 200 kr /enhet