MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Motor för allmän användning, 3-fas, spänning 460, 350 hk | CD3QCQ 53UF19

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 460, 350 hk

Finns i lager
Artikel: CD3QCQ Modell: 447TSTDN16047Korsreferens: 53UF19

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

323 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram447TS
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare395.0
HP350
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel34.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1785
Nominell effektivitet87.5%
AntalCC003A
Total längd39.5 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2.375 "
Skaftlängd4.75 "
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1034.1
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8501538040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Motor för allmänt ändamål, 3-fas, spänning 460, 350 hk
323 321 kr /enhet