MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 Motor för allmänt bruk | AJ2MWH 111917.00

MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 motor för allmänt ändamål

Finns i lager
Artikel: AJ2MWH Modell: 5K42HN4128Korsreferens: 111917.00

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56
Fulllastförstärkare2.3-2.2/1.1
HP1/2
Hz60
isolering klassB
MonteringRB
NEMA-designB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas3
RPM1725
Servicefaktor1.0
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: Ekorreburinduktion
    • KVA-kod: K
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKapslingRamFulllastförstärkareHPNEMA-designRPMServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 5K49KN4142 K286 Motor för allmänt ändamål | AJ2LXD K286 5K49KN4142208-230/460TENV563.3-3.0/1.53/4M17251.07 328 kr
MARATHON MOTORS 5K49MN6080 K285 Motor för allmänt ändamål | AJ2MGD K285 5K49MN6080208-230/460TENV562.6-2.6/1.31/2B11401.010 993 kr
MARATHON MOTORS 5K33KN52 K283 Motor för allmänt ändamål | AJ2MTZ K283 5K33KN52230/460TENV481.5/0.81/3-17251.358 758 kr
MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 Motor för allmänt ändamål | AJ2NJU K541 5K49MN6081208-230/460TEFC562.6-2.6/1.31/2-1140111 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 motor för allmänt ändamål
7 351 kr /enhet