MARATHON MOTORER 5K49MN6126T K1487 VVS-motor | AJ2LJL K1487

MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 VVS -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LJL Modell: 5K49MN6126TKorsref.: K1487

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)65
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56
Fulllastförstärkare2.1-2.0/1.0
HP1/3
Hz50/60
isolering klassB
MonteringWB
NEMA-designB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas3
RPM1140/950
Servicefaktor1.50
Termisk skyddAutomat
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: Ekorreburinduktion
    • KVA-kod: P
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN6126T K1487 VVS -motor
11 072 kr /enhet