MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URP 44D113 / G1312

MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 hk 1725 varv / min 115 / 230v

Finns i lager
Artikel: AD4URP Modell: 5KC32GN19Korsref.: 44D113 / G1312

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.4/2.7
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel8.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet51%
Antal hastigheter1
Total längd10.375 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115/230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)39.22
Fartygets bredd (cm)25.88
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionRamFulllastförstärkareMotoraxeldesignMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designPris
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Allmänt motorlock Start / cap Run Tefc 3/4 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5KCR48WN6066Alla vinklar5610.6/5.3NyckladIngenBas1140-12 948 kr
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Horisontell566.0/3.0NyckladIngenBas1725-5 492 kr
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XHorisontell566.0/3.0NyckladBilBas1725-5 900 kr
MARATONMOTORER 5KC42GN0014 Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Horisontell568.6 / 4.1-4.3NyckladIngenBas1725-6 324 kr
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Motor 1/2 hk 1725 rpm 115 / 230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XHorisontell568.6/4.3NyckladBilBas1725-7 091 kr
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XHorisontell5611.0/5.5NyckladBilBas1725-8 150 kr
MARATHON MOTORS 5KC49UN6065 Motor 1/2 hk 1140 varv / min 115 / 230v | AD4UTH 44D130 / C264 5KC49UN6065Horisontell569.4/4.7NyckladIngenBas1140-10 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 hk 1725 varv / min 115 / 230v
4 932 kr /enhet