MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Allmänt motorlock Start / cap Run Tefc 3/4 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271

MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Motorkåpa för allmänt ändamål Start/lock Kör Tefc 3/4 Hk 1140 Rpm 56

Finns i lager
Artikel: AC2GJR Modell: 5KCR48WN6066Korsreferens: 2K599 / C271

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare10.6/5.3
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart / kondensatorkörning
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1140
Antal hastigheter1
Total längd13 13 / 16 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115/230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)38.46
Fartygets bredd (cm)25.88
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionRamFulllastförstärkareMotoraxeldesignMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designPris
MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Horisontell565.4/2.7NyckladIngenBas1725-4 932 kr
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Horisontell566.0/3.0NyckladIngenBas1725-5 492 kr
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XHorisontell566.0/3.0NyckladBilBas1725-5 900 kr
MARATONMOTORER 5KC42GN0014 Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Horisontell568.6 / 4.1-4.3NyckladIngenBas1725-6 324 kr
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Motor 1/2 hk 1725 rpm 115 / 230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XHorisontell568.6/4.3NyckladBilBas1725-7 091 kr
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XHorisontell5611.0/5.5NyckladBilBas1725-8 150 kr
MARATHON MOTORS 5KC49UN6065 Motor 1/2 hk 1140 varv / min 115 / 230v | AD4UTH 44D130 / C264 5KC49UN6065Horisontell569.4/4.7NyckladIngenBas1140-10 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Motorkåpa för allmänt ändamål Start/lock Kör Tefc 3/4 Hk 1140 Rpm 56
12 948 kr /enhet