MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Instant Rev Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115 V | AE6MME 5U180

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Instant Rev Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115 V

Finns i lager
Artikel: AE6MME Modell: 5KC35JNA887YKorsreferens: 5U180

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmedelbar backmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare6.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
MotorapplikationGarage / grindöppnare
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringBas / Stud
Varvtal på typskylten1725
Antal ledningar5
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.35
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddManuell
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA887Y Instant Rev Motor 1/3 Hk 1725 Rpm 115 V
7 038 kr /enhet