MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Jetpumpmotor | AJ2NCA C1169

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Jetpumpmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2NCA Modell: 5KC36MN2508XKorsreferens: C1169

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56Y
Fulllastförstärkare10.8/5.4
Farlig platsklass2C
HP1/2
Hz60
isolering klassB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
Rotationmedurs
RPM3450
Servicefaktor1.90
Termisk skyddAutomat
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)44.93
Fartygets bredd (cm)19.53
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: L
    • Drivändlager: LÅST
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Jetpumpmotor
1 582 kr /enhet