MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto | AD6NXN 46N382 / C1156

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hk 1725 rpm 115/208-230v Auto

Finns i lager
Artikel: AD6NXN Modell: 5KC46LN0149XKorsreferens: 46N382 / C1156

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare13.3 / 6.5-6.6
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel8.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet70%
Antal hastigheter1
Total längd10.75 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionRamRammaterialMotoraxeldesignMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Kolstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XAlla vinklar56StålNyckladBilVagga1725/142575.2%9 580 kr
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Allmänt motor Kolstål Odp 1/2 hk 1140 varv / min 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valsat stålNyckladIngenVagga1140-11 449 kr
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Horisontell48Valsat stålFlatIngenVagga1725/142559.5%5 480 kr
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XHorisontell48Valsat stålFlatBilVagga1725/142559.5%6 836 kr
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XHorisontell56Valsat stålNyckladBilVagga172568%7 251 kr
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 Hk 1140 varv / min 115 / 230v Ingen | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Horisontell56Valsat stålNyckladIngenVagga114050%8 675 kr
MARATHONMOTORER 5KC49PN6051X Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XHorisontell56Valsat stålNyckladBilVagga114050%9 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hk 1725 rpm 115/208-230v Auto
8 010 kr /enhet