MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Kolstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Kolstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Varv/min 56

Finns i lager
Artikel: AA9ZKE Modell: 5KCR49PN0098XKorsreferens: 1K105 / EG272

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56
RammaterialStål
Fulllastförstärkare9.0-8.8/4.5-4.4
HP3/4
Hz50/60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart / kondensatorkörning
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725/1425
Nominell effektivitet75.2%
Antal hastigheter1
Total längd11.375 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning120/240
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.68
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionRamRammaterialMotoraxeldesignMotorskyddMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Allmänt motor Kolstål Odp 1/2 hk 1140 varv / min 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valsat stålNyckladIngenVagga1140-10 140 kr
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Horisontell48Valsat stålFlatIngenVagga1725/142559.5%4 871 kr
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Motor 1/3 Hk 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XHorisontell48Valsat stålFlatBilVagga1725/142559.5%6 009 kr
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XHorisontell56Valsat stålNyckladBilVagga172568%6 505 kr
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 Hk 1140 varv / min 115 / 230v Ingen | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Horisontell56Valsat stålNyckladIngenVagga114050%8 113 kr
MARATHONMOTORER 5KC49PN6051X Motor 1/3 Hk 1140 Rpm 115/230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XHorisontell56Valsat stålNyckladBilVagga114050%8 016 kr
MARATHON MOTORS 5KC35JN7X Motor 1/4 hk 1725 rpm 115 / 230v Auto | AD6NXG 46N376 / G1115 5KC35JN7XHorisontell48Valsat stålFlatBilVagga172555%3 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Kolstål Odp 3/4 Hk 1725/1425 Varv/min 56
4 365 kr /enhet