Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Enfasmotor | AJ2LCA H901

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2LCA Modell: 5KH32DNA612Korsref.: H901

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48Z
Fulllastförstärkare5.1
HP1/4
Hz60
isolering klassB
MonteringWB
RiktningHorisontell + C67
Fas1
RotationMoturs
RPM1725
Servicefaktor1.15
Termisk skyddIngen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)32.08
Fartygets bredd (cm)17.63

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: P
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamRammaterialTotal längdServicefaktorAxel Dia.FulllastförstärkareHPPris
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/4 hk | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZValsat stål8.75 "1.151 / 2 "5.11/42 895 kr
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor för allmänt ändamål Delad fas 3/4 hk | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZValsat stål11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/43 490 kr
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Allmänt motor Delad fas droppskydd 1/2 hk | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZStål10.875 "1.155 / 8 "8.11/23 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Enfasmotor
2 964 kr /enhet