MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor för allmänt ändamål Delad fas 3/4 hk | AF6NBZ 19YU52 / H907

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor för allmänt ändamål Delad fas 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AF6NBZ Modell: 5KH37NNA768Korsreferens: 19YU52 / H907

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram56Z
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare11.2
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel9 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet66%
Antal hastigheter1
Total längd11 5 / 16 "
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamRammaterialTotal längdServicefaktorAxel Dia.FulllastförstärkareHPPris
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/4 hk | AF6NBV 19YU47 / H902 5KH32DNA612X50.5%48ZValsat stål8.75 "1.151 / 2 "5.11/43 359 kr
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Allmänt motor Delad fas droppskydd 1/2 hk | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZStål10.875 "1.155 / 8 "8.11/23 638 kr
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Enfasmotor | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/4-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor för allmänt ändamål Delad fas 3/4 hk
4 088 kr /enhet