Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/4 hk | AF6NBV 19YU47 / H902

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/4 hk

Finns i lager
Artikel: AF6NBV Modell: 5KH32DNA612XKorsreferens: 19YU47 / H902
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
2 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram48Z
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare5.1
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel6.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet50.5%
Antal hastigheter1
Total längd8.75 "
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.77
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)32.08
Fartygets bredd (cm)17.63
HS-kod8501404040

Produktinformation:

Marathon Motors 5KH32DNA612X allmän, delad fasmotor är idealisk för att driva mekanisk utrustning, transportörer och fläktar i materialöverföring och HVAC-applikationer. Denna öppna kapslingsmotor är lämplig för installation i inomhusmiljöer. Maraton AC-motorer har en platt/kilad axeldesign för en idiotsäker lastanslutning.

Funktioner:

  • Den har en valsad stålkonstruktion för att förhindra oavsiktliga stötar från att skada motorns inre komponenter vid kontakt.
  • Dess öppna hölje möjliggör installation inomhus samtidigt som den säkerställer hög luftcirkulation inuti motorhöljet.
  • Den har en justerbar bas för mindre motorjusteringar om behov uppstår.
  • Denna motor har permanent smorda dubbeltätade lager för att minimera friktionen under drift.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Är den här delade fasmotorn benägen att överhettas?

S. Nej, dess termiska skyddsfunktion förhindrar att tunga elektriska belastningar och trånga utrymmen överhettas och skadar motorns spolar. Dessutom säkerställer det öppna droppsäkra höljet maximal ventilation och kylning för ytterligare skydd.

F. Kan motorns komponenter smörjas på nytt?

A. Denna motor har permanent smorda komponenter och kräver ingen extra smörjning.

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamRammaterialTotal längdServicefaktorAxel Dia.FulllastförstärkareHPPris
MARATHON MOTORS 5KH37NNA768 Motor för allmänt ändamål Delad fas 3/4 hk | AF6NBZ 19YU52 / H907 5KH37NNA76866%56ZValsat stål11 5 / 16 "1.005 / 8 "11.23/43 490 kr
MARATHON MOTORS 5KH36JNA769 Allmänt motor Delad fas droppskydd 1/2 hk | AF6UZW 20JX20 / H905 5KH36JNA76965.4%56ZStål10.875 "1.155 / 8 "8.11/23 307 kr
MARATHON MOTORS 5KH32DNA612 H901 Enfasmotor | AJ2LCA H901 5KH32DNA612-48Z--1.15-5.11/42 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32DNA612X Motor för allmänt ändamål Delad fas 1/4 hk
2 895 kr /enhet