MARATHON MOTORER 5KH39QN9704T 4739 VVS -motor | AJ2LGX 4739

MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 VVS -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LGX Modell: 5KH39QN9704TKorsreferens: 4739

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram48Y
Fulllastförstärkare4.0
HP1/2
Hz60
isolering klassB
MonteringRR
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationMoturs
RPM1725
Servicefaktor1.25
Termisk skyddAutomat
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPServicefaktorSpänningPris
MARATHON MOTORER 5KH39QN9725T 4730 HVAC Motor | AJ2KZV 4730 5KH39QN9725T5.01/41.351152 811 kr
MARATHON MOTORER 5KH39QN9696X 4731 HVAC Motor | AJ2LAV 4731 5KH39QN9696X5.81/31.351153 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 VVS -motor
1 243 kr /enhet