Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARKAL 61073G färgkrita 11/16 tum lila | AF7ZRN 23YT91

MARKAL 61073G färgkrita 11/16 tum lila

Finns i lager
Artikel: AF7ZRN Modell: 61073GKorsreferens: 23YT91
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMåla krita
FärgPurple
Torktid5 till 7 min.
Temp. Räckvidd0 grader till 392 grader F.
Tipsstorlek11 / 16 "
TipsstilRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.57
Fartygets bredd (cm)7.95
HS-kod9609900000

Produktvarianter

ProduktModellFärgTorktidTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
MARKAL 61069G Färgkrita 11/16 tum Grön | AF7ZRK 23YT88 61069GGrön5 till 7 min.0 grader till 392 grader F.1134SEK
MARKAL 61070G Färgkrita 11/16 tum Blå | AF7ZRL 23YT89 61070GBlå5 till 7 min.0 grader till 392 grader F.1134SEK
MARKAL 61071G Paint Crayon 11/16 Inch Orange | AF7ZRM 23YT90 61071GOrange5 till 7 min.0 grader till 392 grader F.1134SEK
MARKAL 80735G Paint Crayon 11/16 tum blå Pk 12 | AF7ZRY 23YU03 80735GBlå12 till 24 timmar-50 grader till 150 grader F.121 263 kr
MARKAL 28883G Färgkritor, Svart, Keramik/Betong/Glas/Järn/Plast/Gummi/Stål/Däck | CJ3CQM 783HG2 28883G---1186SEK
MARKAL 28882G Färgkritor, röda | CJ3CQN 783HG1 28882G---1186SEK
MARKAL 28880G Färgkritor, Vit, Keramik/Betong/Glas/Järn/Plast/Gummi/Stål/Däck | CJ3CQP 783HF9 28880G---1186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKAL 61073G färgkrita 11/16 tum lila
134SEK /enhet