Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 5C148 Isolator Vibration | AE3BVQ

MASON 5C148 Isolatorvibration

Finns i lager
Artikel: AE3BVQ Modell: 5C148

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde500 till 750 pund
FärgmärkeWhite
Djup4"
Höjd7.25 "
IsolatortypVår
Max. Rod Dia.3 / 4 "
VårfärgWhite
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Böjningsområde (0.75 "till 1.12")
    • Nedre stånggenomträngning (4-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
MASON 4C878 Isolatorvibration | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "336SEK
MASON 4C879 Isolatorvibration | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "336SEK
MASON 5C141 Isolatorvibration | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "522SEK
MASON 5C142 Isolatorvibration | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "523SEK
MASON 5C143 Vibration av isolator | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "529SEK
MASON 5C145 Isolator Vibration | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "681SEK
MASON 5C147 Isolatorvibration | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "811SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 5C148 Isolatorvibration
1 135 kr /enhet