MASTER APPARAT HG-301A-MC Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm | AE6DHR 5PYN8

MASTER APPLIANCE HG-301A-MC Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm

Artikel: AE6DHR Modell: HG-301A-MCKorsreferens: 5PYN8

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmepistol
luft~~POS=TRUNC23 cfm
Förstärkare AC12
Värmeelement MaterialKeramik
Kraftkällaelektriska
Byt typTillfällig kontakt
Temp. inställningarVariabel
Temperaturintervall300 grader till 500 grader F.
Spänning120
Watt1440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.08
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Master Appliance HG-301A-MC värmepistol ger ett höghastighetsflöde av uppvärmd luft för att krympa slangar och förpackningar, böja plast och avfrosta frusna rör. Den har en kraftfull universalmotor som producerar upp till 23 CFM luftflöde.

Funktioner:

  • Master Appliance HG-301A-MC värmepistol har en halkfri gummibakad bas som tillåter 90 graders rotation för bekväma operationer.
  • Den har ett robust hölje av pressgjuten aluminium för tung användning.
  • Denna värmepistol har ett förstärkt glimmerisolerat värmeelement för effektiv uppvärmning eller torkning.
  • Den är utrustad med en momentan kontaktbrytare för omedelbar strömavbrott.
  • Denna värmepistol har en externt tillgänglig kolborsthållare för snabbt byte av värmeelement.

Kompatibla tillbehör:

  • Masterapparat Kit för värmepistolelement: Denna elementsats ersätter de befintliga utslitna elementen för att bibehålla effektiviteten under uppvärmningsprocessen.
  • Master Appliance Glass Protector: Det skyddar glaset under pistolen från värme och ger extra utrymme för att installera tillbehör.
  • Förvaringsväska för masterapparater: Detta robusta plastfodral är idealiskt för förvaring och transport av värmepistoler.

Standarder och godkännanden:

  • cUL
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur garanterar man säkerheten när man använder en värmepistol?

A.

  • Använd inte en värmepistol nära brännbara eller brandfarliga material.
  • Stäng alltid av verktyget innan du lägger ner det på någon yta.
  • Låt verktyget svalna innan du förvarar det.
  • Blockera aldrig inloppsgallret eller blockera enhetens luftflöde under drift.
  • Bär alltid värmebeständiga handskar när du använder värmepistolen.

F. Vilken är serviceperioden för denna mastervärmepistol?

S. Master HG-301A-MC värmepistol kräver en allmän kontroll efter cirka 400 timmars användning.

F. Är denna värmepistol säker för inomhusbruk?

A. Master värmepistoler är lämpliga för användning i välventilerade inomhusarbetsutrymmen.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Luftflödeluft~~POS=TRUNCMin. Temp.motortypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MASTER APPLIANCE PH-1200 Temperaturvärmepistol, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1100 Värmepistol 500 till 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1400 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT PH-1500 Värmepistol 130 till 1000f 11a 4 till 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 till 16 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-301A Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-501A Värmepistol 500 till 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPARAT HG-751B Värmepistol 750 till 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-301A-MC Värmepistol 300 till 500f 12a 23 Cfm