Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK S4060 Säkerhetsetikett Varning Blank - förpackning om 6 | AB6QTJ 22A861

MASTER LOCK S4060 Säkerhetsetikett Varning Blank - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AB6QTJ Modell: S4060Korsreferens: 22A861

Få det Maj 20, Måndag
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsmärkning
Höjd5.75 "
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / Gul
Materialpolypropylen
BaksidanFörsiktighet
Bredd3"
Tål dragkraftÖverstiger 50 lb. OSHA Standard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.15
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgHöjdHålstorlekMaterialBaksidanBreddPris
MASTER LOCK S297 säkerhetsbricka, polyolefin, fungerar ej, 1-1/4 x 5-1/2 tum, 100 pk | CD3WKX 48XM55 S297White1.25 "9 / 32 "polyolefinFara - Använd inte5.5 "760SEK
MASTER LOCK 497A Säkerhetsetikett, Använd inte Legend, 5 3/4 tum x 3 1/8 tum Storlek, Polyester, paket med 12 | CH6KCF 48XM59 497ARöd vit5 3 / 4 "7 / 16 "polyesterFara3 1 / 8 "488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK S4060 Säkerhetsetikett Varning Blank - förpackning om 6
185SEK /enhet