Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MATCO-NORCA 330-029 Reparationsklämma trebult 3/8 tum 304 rostfritt stål | AE7BKV 5WMP0

MATCO-NORCA 330-029 Reparationsklämma tre bultar 3/8 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7BKV Modell: 330-029Korsreferens: 5WMP0
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
617SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparationsklämma
Boltstorlek3 / 8 "
Längd9"
MaterialRostfritt stål typ 304
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
TypTre bultar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.612
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För sammanfogning av två längder med liknande gängstång, temp. Område -40 till 212 F, tryckvärde 150 PSI

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdRörstorlekRörstorlekTypPris
MATCO-NORCA 330-0312 Reparationsklämma fyrbult 1/2 tum 304 rostfritt stål | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Fyra bultar702SEK
MATCO-NORCA 330-0412 Reparationsklämma Fyrbult 3/4 tum 304 rostfritt stål | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Fyra bultar857SEK
MATCO-NORCA 330-049 Reparationsklämma trebult 3/4 tum 304 rostfritt stål | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Tre bultar637SEK
MATCO-NORCA 330-0512 Reparationsklämma Fyrbult 1 tum 304 rostfritt stål | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Fyra bultar937SEK
MATCO-NORCA 330-059 Reparationsklämma trebult 1 tum 304 rostfritt stål | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Tre bultar707SEK
MATCO-NORCA 330-0612 Reparationsklämma Fyrbult 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Fyra bultar1 023 kr
MATCO-NORCA 330-069 Reparationsklämma 3 Bult 1 1/4 Inch 304 Rostfritt Stål | AE7BLC 5WMP8 330-0693 / 8 "9"1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tre bultar771SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MATCO-NORCA 330-029 Reparationsklämma tre bultar 3/8 tum 304 rostfritt stål
617SEK /enhet