Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAUDLIN PRODUKTER 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2

MAUDLIN PRODUCTS 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.152 mm

Finns i lager
Artikel: AC2YVE Modell: 006-6-100Korsreferens: 2PAA2
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
966SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material302 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC 40-45
Storlek6 x 100 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet185,000 psi
Tjocklek0.152mm
Tjocktolerans+/- 0.0005 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdMaterialTjocklekTjocktoleransPris
MAUDLIN PRODUKTER 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 Stainless Steel0.025mm+/- 0.0001 "1 093 kr
MAUDLIN PRODUKTER 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 Stainless Steel0.051mm+/- 0.0001 "878SEK
MAUDLIN PRODUKTER 003-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 Stainless Steel0.076mm+/- 0.0002 "837SEK
MAUDLIN PRODUKTER 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 Stainless Steel0.102mm+/- 0.0002 "933SEK
MAUDLIN PRODUKTER 005-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 Stainless Steel0.127mm+/- 0.0003 "931SEK
MAUDLIN PRODUKTER 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 Stainless Steel0.178mm+/- 0.0005 "998SEK
MAUDLIN PRODUCTS 008-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.203 mm | AC2YVG 2PAA4 008-6-100--302 Stainless Steel0.203mm+/- 0.0005 "1 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.152 mm
966SEK /enhet