Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERSA-MATIC E5PP6X669C Membranpump 11 Gpm 100 Psi | AF6XBR 20LR23

VERSA-MATIC E5PP6X669C Membranpump 11 Gpm 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6XBR Modell: E5PP6X669CKorsreferens: 20LR23
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
14 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek3/8 "FNPT
BollmaterialSantopren (R)
Body MaterialPoly
Kontrollera sittmaterialetSantopren (R)
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd11 45 / 64 "
Inlopp / utloppsstorlek1 / 2 "
Längd6.25 "
Fördelningsanslutningmultiport
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flöde GPM11
Max. Arbetstryck100 psi
Max. Temp.275 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr12 ft.
Självsugande våt30 ft.
VentiltypBoll
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotor driven 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpump---7 15 / 16 "---2 342 kr
FLOJET LF222201D Membranpumpmotor driven 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpump---6 13 / 16 "---1 234 kr
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 303 kr
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 870 kr
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi23 449 kr
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi46 143 kr
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi41 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA-MATIC E5PP6X669C Membranpump 11 Gpm 100 Psi
14 611 kr /enhet