MAUDLIN PRODUCTS S004-6-100 Shim Roll, Steel, .004 x 6 x 100 Inch Size | CD8WHM

MAUDLIN PRODUCTS S004-6-100 Shim Roll, stål, .004 x 6 x 100 tum storlek

Artikel: CD8WHM Modell: S004-6-100
250SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Diameter6"
Längd100 "
MaterialStål
Tjocklek0.004 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdMaterialTjocklekTjocktoleransPris
MAUDLIN PRODUKTER 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302 Stainless Steel0.025mm+/- 0.0001 "1 093 kr
MAUDLIN PRODUKTER 002-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 Stainless Steel0.051mm+/- 0.0001 "878SEK
MAUDLIN PRODUKTER 003-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 Stainless Steel0.076mm+/- 0.0002 "837SEK
MAUDLIN PRODUKTER 004-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 Stainless Steel0.102mm+/- 0.0002 "933SEK
MAUDLIN PRODUKTER 005-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 Stainless Steel0.127mm+/- 0.0003 "931SEK
MAUDLIN PRODUKTER 006-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 Stainless Steel0.152mm+/- 0.0005 "966SEK
MAUDLIN PRODUKTER 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 tum x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 Stainless Steel0.178mm+/- 0.0005 "998SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS S004-6-100 Shim Roll, stål, .004 x 6 x 100 tum storlek
250SEK /enhet