MAXIM 288-365 Hydraulcylinder 4 tums hål 8 tums slaglängd | AE8WFH 6FXA3

MAXIM 288-365 Hydraulcylinder 4 tums hål 8 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE8WFH Modell: 288-365Korsreferens: 6FXA3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bore Dia.4"
FinishSvart
Max. Tryck3000 psi
Pin Dia.1.5 "
KolvmaterialDuktilt järn
KolvstångHög draghållfasthet
Hamnstorlek#8 SAE
Dra tillbaka18 In.
Rod Dia.2"
StångtätningPolypak
Stroke8"
Temp. Räckvidd-20 till 220
ParallellstagHög dragkraft
slangarPrecisionsslipat stål
TypDubbelverkande svetsad stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.72
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)79.5
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Maxim 288-365 svetsad hydraulcylinder används i metalltillverkningspressar, stålverk och avfalls- och återvinningsanläggningar. Denna cylinder med rund kropp tål stora temperatursvängningar.

Funktioner:

  • Maxim 288-365 svetsad hydraulcylinder har segjärnkolvar för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den kan användas vid temperaturer från -20 till 220 grader F.
  • Denna Maxim 288-365 hydraulcylinder har en infällbar längd på 18 tum.
  • Den har en PolyPak stångtätning för att förhindra vätskeläckage.
  • Denna dubbelverkande hydraulcylinder har dessutom precisionsslipade stålrör för strukturell styvhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den maximala pelarlastkapaciteten för Maxim 288-365 hydraulcylinder?

A. 37690 lb.

Produktvarianter

ProduktModellStrokePris
MAXIM 288-363 Hydraulcylinder 4 tums hål 4 tums slaglängd | AE8WFF 6FXA1 288-3634"3 724 kr
MAXIM 288-364 Hydraulcylinder 4 tums hål 6 tums slaglängd | AE8WFG 6FXA2 288-3646"3 871 kr
MAXIM 288-366 Hydraulcylinder 4 tums hål 10 tums slaglängd | AE8WFJ 6FXA4 288-36610 "4 855 kr
MAXIM 288-367 Hydraulcylinder 4 tums hål 12 tums slaglängd | AE8WFK 6FXA5 288-36712 "6 218 kr
MAXIM 288-368 Hydraulcylinder 4 tums hål 14 tums slaglängd | AE8WFL 6FXA6 288-36814 "7 074 kr
MAXIM 288-369 Hydraulcylinder 4 tums hål 16 tums slaglängd | AE8WFM 6FXA7 288-36916 "7 901 kr
MAXIM 288-370 Hydraulcylinder 4 tums hål 18 tums slaglängd | AE8WFN 6FXA8 288-37018 "8 040 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAXIM 288-365 Hydraulcylinder 4 tums hål 8 tums slaglängd
4 698 kr /enhet