Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Platthjul 200 Lb. Vridbar | AD3TEV 40N392

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Platthjul 200 Lb. Snurra

Finns i lager
Artikel: AD3TEV Modell: NG03QDP125SWTP01GKorsreferens: 40N392
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer70 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishNylon
RammaterialNylon
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.0.313 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden4.25 "
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
RacewayFörseglad precisionsboll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)15.56
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsbult Dia.Caster Load Rating RangeKärnmaterialTotala höjdenRacewayTemp. RäckviddHjulfärgHjuldiameterPris
MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G Länkhjul 220 Lb 3 tum Diameter | AB2KUP 1MMB8 DW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin4 1 / 16 "Dubbelkula härdad-45 grader till 180 grader F.Grå3"371SEK
MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G Svänghjul 190 Lb 3 tum Diameter | AB2KUY 1MMC9 CH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin4.437 "Dubbelkula härdad-30 grader till 180 grader F.Grå3"223SEK
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G Vridplåthjul 240 Lb 4 tum Diameter | AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin5.437 "Dubbelkula härdad-30 grader till 180 grader F.Grå4"275SEK
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G Svänghjul 260 Lb 5 tum Diameter | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin6.437 "Dubbelkula härdad-30 grader till 180 grader F.Grå5"307SEK
MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Svänghjul 260 Lb 6 tum diameter | AB2KVH 1MMD9 CH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin7 13 / 32 "Dubbelkula härdad-30 grader till 180 grader F.Grå6"372SEK
MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Svänghjul 165 Lb 3 tum Diameter | AB2KWD 1MMH1 SS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin4.437 "Dubbel boll-30 grader till 210 grader F.Grön3"504SEK
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G Vridplåthjul 190 Lb 4 tum diameter | AB2KWG 1MMH4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0 till 299 pundpolyolefin5.437 "Dubbel boll-30 grader till 210 grader F.Grön4"542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER NG03QDP125SWTP01G Platthjul 200 Lb. Snurra
369SEK /enhet