Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEDCASTER NG03QDP125TLTP01G Platthjul 200 Lb. Totallås | AD3TEW 40N393

MEDCASTER NG03QDP125TLTP01G Platthjul 200 Lb. Totallås

Finns i lager
Artikel: AD3TEW Modell: NG03QDP125TLTP01GKorsreferens: 40N393
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typTotal-Lock
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer70 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishNylon
RammaterialNylon
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg200 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.0.313 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden4.25 "
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
RacewayFörseglad precisionsboll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)15.56
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRammaterialBroms typCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndPris
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G Vridplatthjul med totallås 220 Lb 3 tum diameter | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GSvänghjul med dubbla hjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"220 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"453SEK
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G Svänghjul med totallås 125 Lb 2 tum diameter | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund13/16 x 1-1/4"125 lb.3 / 16 "13/16 x 1-7/8"20SEK
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G Svängbart hjul med total lås 190 Lb 3 tum diameter | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"190 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"448SEK
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G Svängbart hjul med total lås 240 Lb 4 tum diameter | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"240 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"509SEK
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G Vridbar platthjul med totallås 260 Lb 5 tums diameter | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"562SEK
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G Svänghjul med total lås 240 Lb 6 tum diameter | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GVridplattahjulStålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"260 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"525SEK
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G Svänghjul med total lås 165 Lb 3 tum diameter | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GVridplattahjulRostfritt stålTotalt lås0 till 299 pund1-3/4 x 2-13/16"165 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"823SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEDCASTER NG03QDP125TLTP01G Platthjul 200 Lb. Totallås
432SEK /enhet