Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Halvledare, High Speed, 700V, 800A, aR Class | CH4VZE

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 halvledare, hög hastighet, 700V, 800A, aR-klass

Finns i lager
Artikel: CH4VZE Modell: A70QS800-4

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning700V
Body MaterialGlasfiber
BRÖDSTILSkruva på
Ström800A
DC-spänningsvärde700V DC
Diameter2 1 / 2 "
ElementetSingle
Säkring Dia.2 1 / 2 "
Säkringslängd7 1 / 16 "
Avbryt betyg100kA vid 700V DC, 200kA vid 700V AC
Längd7 1 / 16 "
Monteringbultad
FartSnabbt agerande
Visuell indikationEj indikerande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.206
Fartygets höjd (cm)6.05
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)6.35

Produktinformation:

Mersen Ferraz A70QS800-4 halvledarsäkring används i industriella miljöer och kraftdistributionssystem för att skydda halvledarenheter från överströmshändelser, säkerställa driftintegritet och förhindra skador. Den erbjuder en bultad monteringsmekanism, vilket säkerställer säker och pålitlig installation. Med en AC Max IR eller brytkapacitet på 40 kA ger den ett robust skydd mot överströmsförhållanden. Denna säkring har en förtennad kopparanslutning/terminal för förbättrad elektrisk ledningsförmåga och korrosionsbeständighet. Den levereras med en skruvad anslutning / terminaltyp för ökad stabilitet. Denna säkring har en GMG-kropp för ökad hållbarhet och motståndskraft i olika miljöer.

Vanliga frågor och svar:

F. Finns det någon rekommenderad testprocedur för denna säkring?

S. Även om specifika testprocedurer kan variera, är det tillrådligt att periodiskt simulera överströmsförhållanden för att säkerställa att säkringen fungerar.

F. Hur installerar jag Mersen Ferraz A70QS800-4 halvledarsäkring?

A.

  • Välj en lämplig monteringsplats.
  • Skruva fast säkringen ordentligt.
  • Anslut ingångs- och utgångsterminaler.
  • Säkerställ korrekt vridmoment på bultarna.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för säker installation.

F. Vilken faktor bör jag tänka på när jag väljer en halvledarsäkring?

A.

  • Välj en säkring med lämplig strömstyrka för din applikation.
  • Se till att säkringens spänning stämmer överens med ditt systems krav.
  • Välj en säkring med rätt hastighet för snabbt eller långsamt slagskydd.
  • Tänk på säkringens förmåga att hantera felströmmar utan fel.
  • Se till att säkringen fungerar inom din miljös temperatur- och luftfuktighetsområde.
  • Bekräfta kompatibilitet med din föredragna monteringsmetod.

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialStrömDiameterLängdFartPris
MERSEN FERRAZ A70QS100-4 Halvledare, High Speed, 700V, 100A, aR Class | CH4VWW A70QS100-4GMG100A1"4.38 "High Speed904SEK
MERSEN FERRAZ A70QS100-4IL Halvledare, hög hastighet, 700V, 100A, aR-klass | CH4VWX A70QS100-4ILGMG100A1"4.38 "High Speed2 376 kr
MERSEN FERRAZ A70QS125-4 Halvledare, High Speed, 700V, 125A, aR Klass, Typ 4 | CH4VWY A70QS125-4GMG125A1.22 "4.38 "High Speed2 272 kr
MERSEN FERRAZ A70QS125-4IL Halvledare, höghastighet, 700V, 125A, aR-klass, typ 4 | CH4VWZ A70QS125-4ILGMG125A1.22 "4.38 "High Speed2 636 kr
MERSEN FERRAZ A70QS150-4 Halvledare, höghastighet, 700V, 150A, aR-klass, typ 4 | CH4VXC A70QS150-4GMG150A1.22 "4.38 "High Speed2 272 kr
MERSEN FERRAZ A70QS150-4IL Halvledare, höghastighet, 700V, 150A, aR-klass, typ 4 | CH4VXD A70QS150-4ILGMG150A1.22 "4.38 "High Speed2 046 kr
MERSEN FERRAZ A70QS175-4 Halvledare, High Speed, 700V, 175A, aR Klass, Typ 4 | CH4VXG A70QS175-4GMG175A1.22 "4.38 "High Speed2 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 halvledare, hög hastighet, 700V, 800A, aR-klass
4 109 kr /enhet