Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 GEC-062-2-005 Slutkvarn | AA6RNL 14R962

MICRO 100 GEC-062-2-005 Ändfräs

Finns i lager
Artikel: AA6RNL Modell: GEC-062-2-005Korsreferens: 14R962
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie0.005 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter1 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilHörnradie
SlutstilHörnradie
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 16 "
ListnummerGEC
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 16 "
Antal flöjt2
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
TypGrovbearbetning / efterbehandling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHörnradieDiameterFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 GEC-031-3-005 Kvarn | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "obestruket5 / 64 "31.5 "1 / 8 "389SEK
MICRO 100 GEC-031-3-005X ändkvarn | AA6RNH 14R959 GEC-031-3-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN belagd5 / 64 "31.5 "1 / 8 "488SEK
MICRO 100 GEC-031-4-005 Kvarn | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "obestruket5 / 64 "41.5 "1 / 8 "350SEK
MICRO 100 GEC-031-4-005X ändkvarn | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN belagd5 / 64 "41.5 "1 / 8 "488SEK
MICRO 100 GEC-062-2-010X ändkvarn | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010X0.01 "1 / 16 "AlTiN belagd3 / 16 "21.5 "1 / 8 "51SEK
MICRO 100 GEC-062-3-005 Kvarn | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "obestruket3 / 16 "31.5 "1 / 8 "342SEK
MICRO 100 GEC-062-3-005X Pinnfräs | AA6RNR 14R967 GEC-062-3-005X0.005 "1 / 16 "AlTiN belagd3 / 16 "31.5 "1 / 8 "336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 GEC-062-2-005 Ändfräs
376SEK /enhet