Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 GLR-437-4X Pinnfräs | AA6LRM 14G183

MICRO 100 GLR-437-4X Ändfräs

Finns i lager
Artikel: AA6LRM Modell: GLR-437-4XKorsreferens: 14G183
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
1 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter7 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishAlTiN belagd
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd1"
ListnummerLRG
MaterialKarbid
Fräsning Dia.7 / 16 "
Halsdia.0.417 "
Halslängd4.5 "
Antal flöjt4
Total längd6"
Shank Dia.7 / 16 "
TypGrovbearbetning / efterbehandling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)1.74
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)1.74
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.DiameterFinishKlipplängdHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdPris
MICRO 100 GLR-187-2 ändkvarn | AA6LQW 14G164 GLR-187-23 / 16 "3 / 16 "obestruket3 / 8 "0.167 "2"23"633SEK
MICRO 100 GLR-187-2X ändkvarn | AA6LQX 14G165 GLR-187-2X3 / 16 "3 / 16 "AlTiN belagd3 / 8 "0.167 "2"23"619SEK
MICRO 100 GLR-187-4 ändkvarn | AA6LQY 14G166 GLR-187-43 / 16 "3 / 16 "obestruket3 / 8 "0.167 "2"43"590SEK
MICRO 100 GLR-187-4X ändkvarn | AA6LQZ 14G167 GLR-187-4X3 / 16 "3 / 16 "AlTiN belagd3 / 8 "0.167 "2"43"659SEK
MICRO 100 GLR-312-4X Pinnfräs | AA6LRF 14G175 GLR-312-4X5 / 16 "5 / 16 "AlTiN belagd5 / 8 "0.292 "2.625 "44"990SEK
MICRO 100 GLR-375-2 Pinnfräs | AA6LRG 14G176 GLR-375-23 / 8 "3 / 8 "obestruket3 / 4 "0.355 "2.75 "24"867SEK
MICRO 100 GLR-500-4X ändfräs | AA6LRP 14G187 GLR-500-4X1 / 2 "1 / 2 "AlTiN belagd1"0.48 "4.5 "46"1 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 GLR-437-4X Ändfräs
1 723 kr /enhet