Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QBB-120250X Snabbväxling Borrstångsdiameter .120 Djup .250 | AA7AMN 15R607

MICRO 100 QBB-120250X Snabbbyte av borrstångsdiameter .120 Djup .250

Finns i lager
Artikel: AA7AMN Modell: QBB-120250XKorsreferens: 15R607
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
577SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbbyte Boring Bar
Vinkel0.03 "
Borrdjup0.25 "
Bore Dia.0.12 "
SkärriktningHöger hand
FinishAlTiN belagd
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd1.5 "
Radie0.003 "
Shank Dia.0.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBorrdjupBore Dia.FinishTotal längdRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 QBB-050150 Snabbbyte Borrstång Borrdiameter .050 Djup .150 | AA7AKU 15R565 QBB-0501500.013 "0.15 "0.05 "obestruket1.5 "-0.187 "476SEK
MICRO 100 QBB-050150X Snabbbyte Borrstång Borrdiameter .050 Djup .150 | AA7AKV 15R566 QBB-050150X0.013 "0.15 "0.05 "AlTiN belagd1.5 "-0.187 "523SEK
MICRO 100 QBB-050200 Snabbbyte Borrstång Borrdiameter .050 Djup .200 | AA7AKW 15R567 QBB-0502000.013 "0.2 "0.05 "obestruket1.5 "-0.187 "476SEK
MICRO 100 QBB-050200X Quick Change Boring Bar Boring Diameter .050 Djup .200 | AA7AKX 15R568 QBB-050200X0.013 "0.2 "0.05 "AlTiN belagd1.5 "-0.187 "520SEK
MICRO 100 QBB-050300 Snabbbyte Borrstång Borrdiameter .050 Djup, 300 | AA7AKY 15R569 QBB-0503000.013 "0.3 "0.05 "obestruket1.5 "-0.187 "477SEK
MICRO 100 QBB-050300X Snabbbyte Borrstång Borrdiameter .050 Djup, 300 | AA7AKZ 15R570 QBB-050300X0.013 "0.3 "0.05 "AlTiN belagd1.5 "-0.187 "519SEK
MICRO 100 QBB-050400 Snabbbyte Borrstång Borrdiameter .050 Djup .400 | AA7ALA 15R571 QBB-0504000.013 "0.4 "0.05 "obestruket1.5 "-0.187 "476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QBB-120250X Snabbbyte av borrstångsdiameter .120 Djup .250
577SEK /enhet