Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QMFR-030-750-120 Spårverktyg | AA7RVJ 16L972

MICRO 100 QMFR-030-750-120 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7RVJ Modell: QMFR-030-750-120Korsreferens: 16L972
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
687SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.12 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.03 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup0.75 "
Kompensera0.04 "
Total längd2"
Shank Dia.0.187 "
StilFull radie

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishSpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdPris
MICRO 100 QMFR-015-250-080 Spårverktyg | AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "obestruket0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "783SEK
MICRO 100 QMFR-015-250-080X Spårverktyg | AA7RTK 16L927 QMFR-015-250-080X0.08 "AlTiN belagd0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "820SEK
MICRO 100 QMFR-015-375-080 Spårverktyg | AA7RTL 16L928 QMFR-015-375-0800.08 "obestruket0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "791SEK
MICRO 100 QMFR-015-375-080X Spårverktyg | AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080X0.08 "AlTiN belagd0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "855SEK
MICRO 100 QMFR-015-500-080 Spårverktyg | AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "obestruket0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "778SEK
MICRO 100 QMFR-015-500-080X Spårverktyg | AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080X0.08 "AlTiN belagd0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "832SEK
MICRO 100 QMFR-020-250-080 Spårverktyg | AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "obestruket0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QMFR-030-750-120 Spårverktyg
687SEK /enhet