Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 TBB-375 Boring Bar Style Tbb Boring Diameter 0.463 In | AA7AKA 15R548

MICRO 100 TBB-375 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.463 In

Finns i lager
Artikel: AA7AKA Modell: TBB-375Korsreferens: 15R548

Få det Maj 20, Måndag
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTråkig Bar Style TBB
Bore Dia.0.463 "
SkärriktningHöger hand
FinishZinkbelagd
MaterialLödda C2 Micrograin Carbide och Steel Body
Total längd6"
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.MaterialTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 TBB-001 Boring Bar Style Tbb Boring Diameter 1.233 In | AA7AJX 15R545 TBB-0011.233 "C2 Micrograin hårdmetall och stål10 "1"680SEK
MICRO 100 TBB-250 Boring Bar Style Tbb Boring Diameter 0.320 In | AA7AJY 15R546 TBB-2500.32 "Lödda C2 Micrograin Carbide och Steel Body4"1 / 4 "387SEK
MICRO 100 TBB-312 Boring Bar Style Tbb Boring Diameter 0.413 In | AA7AJZ 15R547 TBB-3120.413 "Lödda C2 Micrograin Carbide och Steel Body5"5 / 16 "382SEK
MICRO 100 TBB-500 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.625 In | AA7AKB 15R549 TBB-5000.625 "Lödda C2 Micrograin Carbide och Steel Body7"1 / 2 "552SEK
MICRO 100 TBB-625 Boring Bar Style Tbb Boring Diameter 0.795 In | AA7AKC 15R550 TBB-6250.795 "Lödda C2 Micrograin Carbide och Steel Body8"5 / 8 "576SEK
MICRO 100 TBB-750 Boring Bar Style Tbb Boring Diameter 0.935 In | AA7AKD 15R551 TBB-7500.935 "Lödda C2 Micrograin Carbide och Steel Body9"3 / 4 "604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 TBB-375 Boring Bar Style Tbb Bore Diameter 0.463 In
433SEK /enhet