Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 011032H050 Maskinskruv, sexkant, 10-32 gängstorlek, X 1/2 storlek, 50Pk | AD7CMN 4DJP4

MICRO PLASTICS 011032H050 Maskinskruv, sexkant, 10-32 gängstorlek, X 1/2 storlek, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD7CMN Modell: 011032H050Korsreferens: 4DJP4
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
100SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishNatural
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd7 / 64 "
Head TypHex
Längd1 / 2 "
MaterialNylon
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Draghållfasthet165 psi
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 011032H050 Maskinskruv, sexkant, 10-32 gängstorlek, X 1/2 storlek, 50pk
100SEK /packa