Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Hållarbricka, 3/8 bultstorlek, 0.564 innerdia., 50pk | AD3CJF 3XYX8

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Hållarbricka, 3/8 bultstorlek, 0.564 inre diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD3CJF Modell: 16FWRT375062Korsreferens: 3XYX8

Få det Maj 15, Onsdag
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
150SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehåll bricka
FärgOff White
FinishNatural
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.0.564 "
MaterialNylon
Utanför Dia.57 / 64 "
Behåller Dia.23 / 64 "
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Hållarbricka, 3/8 bultstorlek, 0.564 inre diameter, 50pk
150SEK /packa