Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 3237516250 Hetthread Storlek, Cap Screw, 3/8-16 Gängstorlek, 2-1/2 Storlek, 10Pk | AD6TQU 4AGR4

MICRO PLASTICS 3237516250 Hettrådstorlek, lockskruv, 3/8-16 trådstorlek, 2-1/2 storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD6TQU Modell: 3237516250Korsreferens: 4AGR4
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd17 / 64 "
Head Typspår~~POS=TRUNC
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialNylon
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet480 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 3237516250 Hettrådstorlek, lockskruv, 3/8-16 trådstorlek, 2-1/2 storlek, 10pk
120SEK /packa