MILLER ELECTRIC 951694 TIG-svetsare, svetsare Max. Utgångsförstärkare 400, svetsare Industrial Class Heavy | CD3LHR 53RJ18

MILLER ELECTRIC 951694 TIG-svetsare, svetsare Max. Utgångsförstärkare 400, svetsare Industrial Class Heavy

Finns i lager
Artikel: CD3LHR Modell: 951694Korsreferens: 53RJ18

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

360 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTIG-svetsare
Aluminium - Materialtjocklek0.015 "till 5/8"
Amps36/33/19/16/13/13.1/12.5
KlassTung
Duty Cycle80%
Hz50/60
Inspänning208 till 575 VAC
Max. Utgångsförstärkare400
Mjukt stål - Materialtjocklek0.012 "till 5/8"
Övergripande djup43.75 "
Totala höjden43.125 "
Total bredd23.125 "
Fas1 eller 3
Nominell utgång300A @ 32V, 60 %
Vikt134 lb.
Svetsat materialAluminium, mildt stål, rostfritt stål
Svetsare Min. Utgångsförstärkare3
SvetsprocesserPulsad TIG, Stick, TIG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 173.25

Produktinformation:

    • Används oftast för svetsning av kritiska fogar och metaller förutom vanligt stål, perfekt för applikationer där små och exakta svetsar behövs
    • Blue Lightning högfrekvent ljusbågsstartare för konsekvent och kontaktlös båginitiering
    • Auto-line power management-teknik möjliggör inkoppling av ingångsspänning (208 - 575 V) utan manuell koppling och är perfekt för opålitlig ström
    • Dataporten på minneskortets frontpanel erbjuder enklare uppgradering av programvara och utökad produktfunktion

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka olika typer av vågformer produceras av MILLER ELECTRIC 951694 svetsare?

S. Denna Miller TIG-svets producerar kvadratiska, triangulära och sinusvågformer för djup penetration, snabbare färdhastighet och bra vätningseffekt.

F. Är Miller Electric 951694 TIG-svets lämplig för miljöer med låg ventilation?

S. Ja, dess extra kylsystem förhindrar de avgörande komponenterna från att värmas upp även under låga ventilationsförhållanden.

F. Ger Miller Electric 951694 TIG-svets bågstabilitet?

S. Ja, svetsarens pulserande funktion minskar värmetillförseln samtidigt som den säkerställer bågstabilitet under hela svetsningen.

Produktvarianter

ProduktModellMjukt stål - MaterialtjocklekAluminium - MaterialtjocklekAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasViktPris
MILLER ELECTRIC 951622 Tig-svetsare 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig-svetsare 150a vid 16V OVC 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Single50 lb.53 583 kr
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC / DC 1 till 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 till 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Svetsare AC/DC 1 till 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.113 444 kr
MILLER ELECTRIC 907553 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.98 262 kr
MILLER ELECTRIC 907538 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.94 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 951694 TIG-svetsare, svetsare Max. Utgångsförstärkare 400, svetsare Industrial Class Heavy
360 847 kr /enhet